Beli paper shredder secure type ezss 6315a di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Secure Penghancur Kertas Strip Cut
    Mulai

    Rp1.699.900

    Secure Penghancur Kertas Strip Cut
    atribut:
    • Dimensions (mm): 425x380x255
    • Power (W): 200
    • Cutting Size (mm): 6.35
    • Cutting Ability (Sheet): 15
  2. Secure Penghancur Kertas
    Rating:
    70% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Secure Penghancur Kertas
    atribut:
    • Shred Type : Cross Cut
  3. GEMET Penghancur Kertas
    Mulai

    Rp1.499.900

    GEMET Penghancur Kertas
    Deskripsi:
    GEMET Shredder 1000C adalah paper shredder entry yang dapat memenuhi kebutuhan sehari – hari baik untuk rumah, kantor atau toko dalam menghancurkan kertas atau dokumen dan surat yang sudah tidak terpakai. GEMET Shredder 1000C memiliki fungsi auto start/stop.
    atribut:
    • Cutting Style: Crosscut
    • Sheet Capacity: 11 Sheets / 70g
    • Cutting Speed: 3 M / Minute
    • Bag Volume: 21 L
    • Motor Capacity: Power AC 220V, 50Hz
    • Cutting Width (mm): 4x35
    • Dimensions (mm): 346x240x450
    • Insertion Width (mm): 230
  4. Aurora Penghancur Kertas Cross Cut
    Mulai

    Rp1.599.900

    Aurora Penghancur Kertas Cross Cut
    atribut:
    • Shred Type : Cross Cut
  5. HSM Penghancur Kertas
    47%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

  6. Ideal Penghancur Kertas
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.199.900

  7. Ideal Penghancur Kertas Personal
    Mulai

    Rp18.999.900

    Ideal Penghancur Kertas Personal
    Deskripsi:
    - Dilengkapi dengan Keranjang sampah dari plastik- Dilengkapi dengan Zero Energy untuk menghemat listrik dan easy switch untuk mengetahui status mesin - Paperclip Proof
    atribut:
    • Shred Type : Strip Cut
    • Shred Capacity: 22-24 (70 g/m²), \n19-21 (80 g/m²)
    • Security Level: P-2
    • Shred Size (mm): 4
    • Dimensions (mm): 635x395x291
    • Sheet Capacity: 19-21
  8. HSM Paper Shredder (HSM X8) (Penghancur Kertas)
    Mulai

    Rp3.199.900

    HSM Paper Shredder (HSM X8) (Penghancur Kertas)
    atribut:
    • Cut capacity: 8 sheet
    • Capacity (L): 18
    • Color: White
    • Cutting Type (mm): Cross Cut 4.5x30mm
    • Intake Width (mm): 220
    • Motor Power (W): 165
  9. HSM Penghancur Kertas (HSM 90.2)
    Mulai

    Rp4.899.900

    HSM Penghancur Kertas (HSM 90.2)
    atribut:
    • Cutting Type: Cross Cut - 4 X 25mm
    • Motor: 150 Watt
    • Capacity: 25 L
    • Intake width: 225 pisau/mm
    • Cut capacity: 3-4 sheet
  10. HSM Penghancur Kertas (HSM X5)
    Mulai

    Rp2.699.900

    HSM Penghancur Kertas (HSM X5)
    atribut:
    • Cutting Type: Cross Cut - 4.5 x 30mm
    • Motor: 125 Watt
    • Capacity: 35 L
    • Intake width: 8.66inch
    • Cut capacity: 5 sheet
    • Voltage (V): 120
    • Width x Depth x Height (inch): 13.58x9.65x15.16
  11. Panduit Category 6 Shielded Patch Cord 2m
    Mulai

    Rp619.900

    Panduit Category 6 Shielded Patch Cord 2m
    atribut:
    • Cable Diameter: 5.84mm
    • Service Space: indoor
    • Wire Connection: T568B
    • Logarithm (P): 26 AWG 4 pair
    • Material: Plug contact area: Nickel substrate, gold plating
    • Operating Temperature Range: -10 to 60°C
    • Overall Length: 2m
    • Standard: Category 6
    • Structure: Beyond conductor
Daftar Harga paper shredder secure type ezss 6315a Terbaru March 2026
Secure Penghancur Kertas Strip CutRp1.699.900
Secure Penghancur KertasRp1.799.900
GEMET Penghancur KertasRp1.499.900
Aurora Penghancur Kertas Strip CutRp609.900
Aurora Penghancur Kertas Cross CutRp1.599.900
HSM Penghancur KertasRp1.099.900
Ideal Penghancur Kertas Kapasitas BesarRp69.999.900
Ideal Penghancur KertasRp7.199.900
Ideal Penghancur Kertas PersonalRp18.999.900
Ideal Penghancur Kertas KantorRp21.999.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)